フルネスジャパン
フルネスジャパンの カプラー/レバーカップリング
フルネスジャパンの レバーカップリング
マックスロック MAX-DA アルミ(AL) 異径カプラーアダプター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12034044
品番
MAX-DA-AL-50Ax80A
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質(本体)
アルミ(AL)
呼び径(inch)
2"×3"
表記
DA20 30
寸法C(Φmm)
63.8
寸法D(Φmm)
91.5
寸法E(Φmm)
73
寸法L(mm)
145
サイズ(inch)
カプラー:2”
アダプタサイズ
3"
材質(パッキン)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途
サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時
注意
※サイズ:150A(6”)は他社製品との互換性はありません。