マックスロック MAX-DA アルミ(AL) 異径カプラーアダプター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12034060 品番 MAX-DA-AL-50Ax100A
参考基準価格(税別)¥17,850 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
材質(本体)アルミ(AL) 呼び径(inch)2"×4" 表記DA20 40 寸法C(Φmm)63.8 寸法D(Φmm)119.5 寸法E(Φmm)98 寸法L(mm)171 サイズ(inch)カプラー:2” アダプタサイズ4" 材質(パッキン)NBR RoHS指令(10物質対応)対応 用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時
注意
※サイズ:150A(6”)は他社製品との互換性はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする