フルネスジャパン
フルネスジャパンの カプラー/レバーカップリング
フルネスジャパンの レバーカップリング
マックスロック MAX-DA アルミ(AL) 異径カプラーアダプター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12034105
品番
MAX-DA-AL-100Ax80A
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質(本体)
アルミ(AL)
呼び径(inch)
4"×3"
表記
DA40 30
寸法C(Φmm)
120.2
寸法D(Φmm)
91.5
寸法E(Φmm)
73
寸法L(mm)
163.5
サイズ(inch)
カプラー:4"
アダプタサイズ
3"
材質(パッキン)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途
サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時
注意
※サイズ:150A(6”)は他社製品との互換性はありません。