フルネスジャパン
フルネスジャパンの カプラー/レバーカップリング
フルネスジャパンの レバーカップリング
マックスロック MAX-DA アルミ(AL) 異径カプラーアダプター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12034130
品番
MAX-DA-AL-150Ax100A
参考基準価格(税別)
¥29,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質(本体)
アルミ(AL)
呼び径(inch)
6"×4"
表記
DA60 40
寸法C(Φmm)
176.5
寸法D(Φmm)
119.5
寸法E(Φmm)
98
寸法L(mm)
140
サイズ(inch)
カプラー:6"
アダプタサイズ
4"
材質(パッキン)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途
サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時
注意
※サイズ:150A(6”)は他社製品との互換性はありません。