アイトス
アイトスの クリーンルーム用ウェア
アイトスの クリーンウェア
アイトスの つなぎ クリーンウェア
防塵撥水カバーオール(使い捨てつなぎ)(在庫限り)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
12036669
品番
861431
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
サッと着られて汚れを防止 コストパフォーマンスも抜群のカバーオール。
色
ホワイト
サイズ
L
胸囲(cm)
85〜110
身長(cm)
165〜180
素材
SMS不織布3層
色番
1