アイトス
アイトスの バッグ・キャップ
アイトスの バッグ
アイトスの トートバッグ
コットンバッグ(A4サイズ)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12036730
品番
865901
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
色
ベージュ
サイズ
F
寸法(cm)
本体約26×33 持ち手約2.5×28
素材
コットンシーチング 無漂白 綿100%
色番
2