アイトス
アイトスの バッグ・キャップ
アイトスの バッグ
アイトスの トートバッグ
キャンバストートバッグ(L)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12036757
品番
865904
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
色
ベージュ
サイズ
F
寸法(cm)
本体約48×40×15 持ち手約3×60
素材
キャンバス12オンス 無漂白 綿100%
色番
2