画像準備中

空調服(R) スターターキット(ファンブラック×ブルー)(SKSP01)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12036870 品番865943
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

・最大風量60L/秒(ファン2個あたり)・バッテリー外寸:高さ89mm/幅85mm/厚さ25mm・バッテリー出力:7.2V/6V/5V/3.3V・バッテリー定格容量:6500mAh・バッテリー質量:274g。

ブラック×ブルー 質量(g)バッテリー:274 出力電圧(V)バッテリー:7.2/6/5/3.3 バッテリー容量(mAh)6500 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25 最大風量(L/sec)60(ファン2個あたり) 色番10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする