曜日別特売

空調服(R) バッテリー(BTSP1) 865946

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
12036897
品番
865946
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198

・バッテリー外寸:高さ89mm/幅85mm/厚さ25mm・バッテリー出力:7.2V/6V/5V/3.3V・バッテリー定格容量:6500mAh・バッテリー質量:274g。

適合
ファン:865944/865929/865930
色
ブラック
質量(g)
274
出力電圧(V)
7.2/6/5/3.3
バッテリー容量(mAh)
6500
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
89×85×25
色番
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする