sita(サイタ)
sita(サイタ)の 芝刈機
sita(サイタ)の 手押し式芝刈機
手動式芝刈機
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12040527
品番
AHM-200N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
操作性&切れ味抜群の手動式芝刈機!
刈り幅(mm)
約200
刈高調整(mm)
10/20/30/40(4段階調節)
方式
刈刃:リール式5枚刃
集草容量(L)
8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約415×750×1030
本体質量(kg)
約6.7
付属品
集草BOX:1、上ハンドル:1、中ハンドル:1、下ハンドル:1、ハンドル固定ボルト:6、ハンドル固定ナット:6、ワッシャー:6、取扱説明書