アンビル刃軽量伸縮式高枝切鋏

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12040780 品番A303
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

カットした葉・小枝を落とさないキャッチ機構。
5段階(30cm間隔)で約1.8〜3.0mまで伸縮。
軽量アルミパイプ柄で作業効率アップ。
グリップは使いやすい位置に調整可能。
安全刃先ロック:刃先を閉じたままロックすることが出来ます。
太枝切りに便利な鋸刃付。
ハンドルを握ったままグリップを回転させると刃先は180度自由自在に転換。
押し切りタイプ(アンビル設計)でパワーアップ。

切断対象枝・小枝 使用目的剪定・整枝・収穫作業 最大切断径(Φmm)約15まで 全長(m)約1.8〜3.0 刃長(mm)55 質量(g)約940(鋸刃なし) 材質刃部:SK-5(フッ素加工)、鋸部:SK-5、パイプ:アルミ、グリップ:PVC樹脂、ハンドル:アルミダイキャスト 用途剪定・整枝・収穫作業に

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする