ラチェット式太枝切鋏

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12040789 品番A514
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

楽々!超強力切断!
太い枝を軽い力で切断。
枝の太さに合わせて自動的にギヤチェンジ。

切断対象枝・小枝 使用目的剪定 最大切断径(Φmm)50 全長(mm)780 刃長(mm)80 質量(g)約1280
注意
※切断作業の際、枝に刃が食い込んだ状態で本体をねじると刃に負荷がかかり刃折れの原因となりますのでご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-18
用途:
庭木の枝払い、ツタやクズの根切り
その他業種

スペック上50oまでの生木を切ることが出来ると書かれていて、実際使うとほぼその程度の生木であれば切断可能。ラチェット式なので何回か開いたり閉じたりが必要で、その時に刃に引っかかってしまって、上手く切断できないことがある。「ちから」というより「りくつ」で切る感じ。持ち手がすぐ開いてしまうので、持ち運びがちょっと難しい。マジックテープみたいなもので持ち手を縛ってみようと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする