※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
真田化鋼(S・ROSE)
真田化鋼(S・ROSE)の 換気口
真田化鋼(S・ROSE)の ガラリ(グリル)
真田化鋼(S・ROSE)の 丸型ガラリ
樹脂製丸型ガラリ(水返し防虫網付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12041324
品番
R1-MGA100-MW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
樹脂製の丸型換気ガラリです。
水返しと防虫網がついている仕様です。
種類
丸型ガラリ
呼び径(Φmm)
100
材質
ABS樹脂
外径A(Φmm)
140
開口寸法(mm)
B:99
奥行(mm)
C:40
寸法(mm)
出代:D6.5
色
ホワイト
有効換気面積(cm
2
)
23
用途
自然給気用室外換気孔
注意
※用途以外に使用しないで下さい