曜日別特売
R1-FMGA75-MW 樹脂製フード付き丸型ガラリ(水返し防虫網付) 真田化鋼(S・ROSE) 12041349

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R1-FMGA75-MW 樹脂製フード付き丸型ガラリ(水返し防虫網付) 真田化鋼(S・ROSE) 12041349
R1-FMGA75-MW 樹脂製フード付き丸型ガラリ(水返し防虫網付) 真田化鋼(S・ROSE) 12041349
R1-FMGA75-MW 樹脂製フード付き丸型ガラリ(水返し防虫網付) 真田化鋼(S・ROSE) 12041349
R1-FMGA75-MW 樹脂製フード付き丸型ガラリ(水返し防虫網付) 真田化鋼(S・ROSE) 12041349

樹脂製フード付き丸型ガラリ(水返し防虫網付)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(Φmm)75
内容量1個注文コード12041349品番R1-FMGA75-MW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

樹脂製のフード付き丸型換気ガラリです。
水返しと防虫網がついている仕様です。

用途
自然給気用室外換気孔
種類丸型ガラリ呼び径(Φmm)75材質ABS樹脂外径A(Φmm)116開口寸法(mm)B:74奥行(mm)C:50寸法(mm)出代:D61ホワイト有効換気面積(cm2)10
注意
※用途以外に使用しないで下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする