※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
真田化鋼(S・ROSE)
真田化鋼(S・ROSE)の 換気口
真田化鋼(S・ROSE)の ガラリ(グリル)
真田化鋼(S・ROSE)の 角型ガラリ
角型ガラリ 水切無
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12041385
品番
R1-NG200-WG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
樹脂製の水切り無し角型ガラリです。
種類
角型ガラリ
材質
ABS樹脂
外形寸法(mm)
(A1×A2)255×302
ビスピッチ(mm)
B1×B2:224×273
開口寸法(mm)
C1×C2:195×250
奥行(mm)
C:24
有効換気面積(cm
2
)
144
色
ホワイトグレー
付属品
ビス付き
用途
自然給気用室外換気孔
注意
※用途以外に使用しないで下さい