アイトス
アイトスの 革手袋
アイトスの 豚革手袋
グローブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
12041386
品番
FTPR01
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
豚革
色
シロ
サイズ
3L
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
9
色番
1