真田化鋼(S・ROSE)
強制換気用フード(網付き)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
色
ブラック
ミルキーホワイト
ブラック
開口寸法(mm)
C1×C2:300×300
C1×C2:250×250
C1×C2:300×300
材質
ABS
PS
ABS
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12041428
品番
R1-FD300ーBL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
樹脂製の強制換気用フードです。
網付き仕様です。ビス付属あり。
用途
強制換気用室外換気孔
材質
ABS
種類
換気フード
サイズ
換気扇25cm用
外形寸法(mm)
A1×A2:345×345
ビスピッチ(mm)
B1×B2:328×328
開口寸法(mm)
C1×C2:300×300
寸法(mm)
出代:D201
色
ブラック
付属品
ビス付き
注意
※用途以外に使用しないで下さい