真田化鋼(S・ROSE)
真田化鋼(S・ROSE)の 換気口
真田化鋼(S・ROSE)の ヤギリ
スーパーヤギリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12041455
品番
R1-SY150-BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
和洋関係なくお使いいただけるヤギリです。
材質
ABS
種類
ヤギリ
サイズ
150×300
外形寸法(mm)
A1×A2:267×400
ビスピッチ(mm)
B1×B2:163×312
開口寸法(mm)
C1×C2:150×300
奥行D(mm)
25
有効換気面積(cm
2
)
180
色
ブラウン
付属品
ビス付き
用途
自然給気用室外換気孔
注意
※用途以外に使用しないで下さい