真田化鋼(S・ROSE)
真田化鋼(S・ROSE)の 換気口
真田化鋼(S・ROSE)の ヤギリ
スーパーヤギリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12041464
品番
R1-SY200-BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
和洋関係なくお使いいただけるヤギリです。
材質
ABS
種類
ヤギリ
サイズ
200×400
外形寸法(mm)
A1×A2:358×529
ビスピッチ(mm)
B1×B2:217×413
開口寸法(mm)
C1×C2:200×400
奥行D(mm)
32
有効換気面積(cm
2
)
322
色
ブラウン
付属品
ビス付き
用途
自然給気用室外換気孔
注意
※用途以外に使用しないで下さい