※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
真田化鋼(S・ROSE)
真田化鋼(S・ROSE)の 換気口
真田化鋼(S・ROSE)の ガラリ(グリル)
真田化鋼(S・ROSE)の 角型ガラリ
床下換気孔 あすか
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12041489
品番
R1-YAS124-BG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
床下の湿気対策にお使い頂けるスライド式の床下換気孔です。
種類
床下換気孔
材質
スチロール樹脂
サイズ
150×300
外形寸法(mm)
A1×A2:150×300
開口寸法(mm)
B1×B2:124×263
奥行(mm)
C:2
寸法(mm)
出代:32
有効換気面積(cm
2
)
84
色
ベージュグレー
用途
自然給気用室外換気孔
仕様
スライド式
注意
※用途以外に使用しないで下さい