曜日別特売
LDA7L-G-6T6-E2P LED電球 E26 広配光 20000時間タイプ T6 アイリスオーヤマ 12041787

LDA7L-G-6T6-E2P LED電球 E26 広配光 20000時間タイプ T6 アイリスオーヤマ 12041787
LDA7L-G-6T6-E2P LED電球 E26 広配光 20000時間タイプ T6 アイリスオーヤマ 12041787
LDA7L-G-6T6-E2P LED電球 E26 広配光 20000時間タイプ T6 アイリスオーヤマ 12041787
LDA7L-G-6T6-E2P LED電球 E26 広配光 20000時間タイプ T6 アイリスオーヤマ 12041787
LDA7L-G-6T6-E2P LED電球 E26 広配光 20000時間タイプ T6 アイリスオーヤマ 12041787
LDA7L-G-6T6-E2P LED電球 E26 広配光 20000時間タイプ T6 アイリスオーヤマ 12041787
LDA7L-G-6T6-E2P LED電球 E26 広配光 20000時間タイプ T6 アイリスオーヤマ 12041787
LDA7L-G-6T6-E2P LED電球 E26 広配光 20000時間タイプ T6 アイリスオーヤマ 12041787

LED電球 E26 広配光 20000時間タイプ T6

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(2個)
光色電球色相当
全光束(Lm)約810
定格消費電力(W)7.4
内容量1箱(2個)注文コード12041787品番LDA7L-G-6T6-E2P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

【電球色/昼白色】【40/60形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。

仕様密閉器具対応材質アルミ、 ポリカーボネート、 PBT質量(g)48電圧(V)100(50/60Hz共用)寸法(直径Φ×高さH)(mm)約55×101口金E26定格消費電力(W)7.4全光束(Lm)約810定格寿命(時間)20000電球形状一般球定格入力電流(A)0.127保証期間お買い上げ日より1年間エネルギー消費効率(Lm/W)109.4使用場所屋内用配光角度(°)220光色電球色相当明るさランプ全体:一般電球60形相当電球の種類LED
アイリスオーヤマ LED電球 おすすめラインナップ

アイリスオーヤマのLED電球の比較表です。配光タイプを軸に、色、明るさ、配光角度から商品をご確認いただけます。

商品E26(40形/60形/100形)
E26(40形/60形/100形)
E26(40形/60形/80形)
E26(40形/60形/100形)
E26(40形/60形)
E26(40形/60形/100形)
E26(25形/40形)
E26(40形/60形)
用途広い範囲を均一に照らす電球の向きに関係なく光を均等に広げるデザイン性を重視時間帯・作業内容に応じて明るさを調整色の再現性、正確な識別が可能装飾照明や間接照明スペースが限られた場所に短時間の点灯
防犯目的にも
使用場所例 事務所、会議室、休憩室、作業エリア デスクスタンド、フロアランプ、工場の天井灯 受付、エントランス、カフェスペース 会議室、休憩室、作業エリア 製品検査、デザイン、印刷、作業エリア 応接室、エントランス、休憩室、トイレ ロッカー内、
機械内部照明
トイレ、更衣室、廊下、階段、出入口
口金サイズ E26 E26(40形/60形/100形) E26(40形/60形/100形) E26(40形/60形/80形) E26(40形/60形/100形) E26(40形/60形) E26(40形/60形/100形) E26(25形/40形) E26(40形/60形)
口金サイズ E17 E17(25形/40形/60形) E17(40形/60形) E17(25形/40形) E17(25形/40形/60形) - - E17(25形/40形) -
口金サイズ E12 - - E12(25形/40形) - - - - -
光の色電球色/昼白色電球色/昼白色電球色/キャンドル色電球色/昼白色電球色/昼白色電球色/昼白色電球色/昼白色電球色/昼白色
配光角約220°約260°約300°高配光180°/全方向290°220°180°290°120°
設計寿命40,000時間40,000時間20,000時間40,000時間40,000時間40,000時間15,000時間
20,000時間
25,000時間
特徴光が広範囲に広がる(約180度以上)。光が全方向(約300度)に広がる。白熱電球のような見た目で、内部にフィラメント風のLEDがある。明るさを調整できる。色の見え方が自然で美しい(演色性が高い)。球状で柔らかい光を放つ。丸球より小型でコンパクト。人の動きを感知して自動で点灯・消灯。
光配光全方向フィラメント調光高演色ボール小丸球人感センサー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12041787LDA7L-G-6T6-E2P07913861LDA7L-G/W-6T102PLDA7L-G-6T6-E2P LED電球 E26 全方向 T10 アイリスオーヤマ 07913861LED電球 E26 全方向 T10アイリスオーヤマ1セット(2個)
879
税込967
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12041735
2023-12-19
用途: メンテナンス
製造業

記載通りの商品で、取付たところ期待通りの品物であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする