top表示希望
大河商事
大河商事の 卓上ライト
大河商事の スタンドライト
wasser88 LEDデスクライト スプリットタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12041805
品番
wasser88
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
センターにスリットが入っており、発光面を2分割することができます!
照らす範囲を変えられるので用途が広いデザイン。
マグネット開閉なので、ストレスフリーで調整が簡単。
電球の種類
LED
色
ホワイト
アーム
フレキシブル
調光の可否
可
最大消費電力(W)
約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約340×150×380
質量(g)
約659
電源
DC5V/2A
光源
LED
色温度(K)
約3000〜6500(4パターン)
明るさ(Lm)
約300
材質
ABS
保証期間
6か月
コード長さ(m)
約1.45
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません