HDD (ハードディスク) 外付け ポータブル 2.5インチ テレビ対応 USB接続 ACアダプター不要 ブラック

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 容量(TB)2 注文コード12042024 品番ELP-PTV020UBK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

付属のUSBケーブル1本でカンタン接続!LEDライト非搭載で夜間も眩しくなく、ファンレス設計でファンの騒音が気にならないテレビ録画用外付けハードディスクです。

ブラック ファン無し 対象パソコン標準でUSB3.2(Gen1) / USB3.1(Gen1) / USB3.0またはUSB2.0ポートを搭載したパソコン 対応OSWindows 11/10 ※macOSは非対応となります。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×130×20 ドライブ数1 回転数非固定 コネクタ形状USB3.2 Micro-B フォーマット形式【出荷時】NTFS 付属品USB3.2(Gen1)(USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0互換)Standard-A to Micro-Bケーブル(約0.9m コネクター含まず)x1、ゴム足x4 使用地区日本国内 ※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 保証期間1年間 仕様【セキュリティスロット】なし、【パソコン電源連動】○ 規格【電気用品安全法】対象外 本体質量(g)約210 インターフェースUSB3.2(Gen1) / USB3.1(Gen1) / USB3.0 / USB2.0 省エネ法に基づくエネルギー消費効率II区分:0.000825 ※エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める記憶容量で除したものです。 LED【アクセスLED】× ボタン数【1Click】なし 容量(TB)2 入力電圧5V(USBバスパワー)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする