アルコールチェッカー マウスピース式 記録可能 携帯用 小型 検知器 スマホ連携 アプリ対応 ホワイト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12042094 品番HCS-AC01BTWH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

改正道路交通法施行規則に対応した、小型アルコールチェッカーです。ポケットに収まるオイルライターサイズで、持ち運びにも便利。スマホアプリ(無料)で測定結果を簡単に記録・蓄積でき、常時有効保持義務にも対応可能です。

測定範囲(mg/L)呼気中アルコール濃度:0〜2.000 タイプマウスピース式 検知方式燃料電池センサー 表示装置:ディスプレイ(OLED)/LED(赤・青・緑) 通信方式Bluetooth(R) LE 電源単4形アルカリ乾電池×1本 寿命センサー:使用期限の範囲内で購入後1年経過または、センサー使用回数が2000回以上になった場合(どちらか早い方)※使用期限:製造より2年 最小表示単位0.001mg/L 本体寸法幅約66.0mm×奥行約47.0mm×高さ約19.3mm(マウスピース除く) 本体質量(g)約 35(電池含まず) ホワイト セット内容本体×1、専用マウスピース×5、ストラップ×1、収納袋×1 保証期間使用期限の範囲内で購入後1年または、2000回測定(「OVER」表示)するまで(どちらか早い方)※使用期限:製造より2年

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする