形状ヘッドホン:インイヤーヘッドホン
互換性Windows(R) 7、8.1、10、11、macOS(R)、iOS(R)、AndroidTM、Nintendo SwitchTM で動作する Bluetooth(R) 対応機器
マイクロホン内蔵デュアルマイク
スピーカーサイズ(mm)6、ネオジムマグネット採用
セット内容ROCCAT (R) Syn Buds Airートゥルーワイヤレスゲーミングイヤーバッド、充電ケース、USB-A to USB-C 充電ケーブル、シリコンイヤーバッド 3 セット、クイックスタートガイド
防水性IPX4
応答周波数(Hz)スピーカー/レスポンス:20ー20k