本体

AA-003 マルチオーディオシステム ANABAS 12042304 AA-003 マルチオーディオシステム ANABAS 12042304 AA-003 マルチオーディオシステム ANABAS 12042304 AA-003 マルチオーディオシステム ANABAS 12042304 AA-003 マルチオーディオシステム ANABAS 12042304

マルチオーディオシステム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12042304 品番AA-003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

あらゆる音楽ソースを最高の音質で楽しめる2.1chサウンドシステム搭載のマルチオーディオシステム。
豊な低温を表現する高級トロイダルトランスを採用、総合出力40W/2.1ch・スーパーウーハー内蔵です。左右のスピーカーは前方向にっ角度を付、迫力ある重低音とともに部屋全体を包み込みます。
アナログプレーヤーとの高い親和性があり、付属の専用防振マットを敷いて本商品の上にアナログプレーヤーを設置可能です。
Bluetooth機能で簡単にワイヤレス接続が可能です。普段スマホ等で聴いている音楽やコンテンツも高音質で楽しめます。
HDMI接続可能。テレビとHDMIで接続すれば手軽に映画館のようなサウンドで映像をお楽しみいただけます。

電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)50(待機時2) 最大出力(W)【実用】右チャンネル:10、左チャンネル:10、スーパーウーハー:20 対応メディアCD再生可能ディスク:音楽CD、CD-R、CD-RW 受信周波数ワイドFM対応76.0〜108.0MHz データ形式再生可能音楽:MP3、WMA、FLAC(USB2.0対応)※データ作成方法によりMP3、WMA、FLACでも再生されない場合があります。 Bluetooth登録番号:AA-003、バージョン5 対応プロファイルA2DP1.3、AVRCP1.6 通信周波数帯域(GHz)2.4 変調方式FHSS RoHS指令(10物質対応)対応 仕様与干渉距離:80m 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×125※突起部含まず
注意
※本商品にはフォノイコライザーを搭載しておりません。フォノイコライザーを内蔵していないレコードプレーヤーを直接本機に接続するとレコードの音が正常に再生できません。その場合、本機とレコードプレーヤーの間に市販のフォノイコライザーアンプを接続してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする