本体

ガンツ 2軸可動式ワークライト

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12042320 品番GZ-223
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,500

充電式多目的作業灯 2軸可動式ワークライト
本体折りたたみ機構とヘッド部180°回転機構で多彩な角度設定が可能
白色COB(面発光)LEDを搭載 照射角度165°で広範囲照射
最大650ルーメンの高出力 3時間の連続点灯
Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯
トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/18時間)
チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を表示
電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLowバッテリーインジケーター機能搭載
底面マグネットとダブル背面フックで設置場所自由自在
蓄光式バックプッシュスイッチ
2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応

防塵防水性能IP64 光束(Lm)約650〜50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38.0×325.0×45.5 質量(g)280 電源リチウムイオン充電池3.7V 3350mAh(内蔵) 連続点灯時間(時間)約3〜18 照射距離(m)約32 落下耐久(m)2 付属品専用Micro USBケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A) 充電時間(時間)約5(内蔵充電池使用) 電池寿命充放電約500回(内蔵充電池使用) フックダブル背面フック 使用場所屋内外 マグネット底面マグネット 電球の種類LED

商品説明動画

GENTOS GZ-223点灯パターン
この動画は、4人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12042320 GZ-223 64425587 GZ-X233 ガンツ 2軸可動式ワークライト充電池交換式 GENTOS ガンツ 2軸可動式ワークライト充電池交換式 GENTOS 1台 7,898 税込8,688 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12042320
2026-02-28
用途:
機械のメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

丁度良いサイズで明るく使い易いです。
価格もそれほど高価でなく作りもしっかりとしていて
今まで色々な照明使ってきましたが 機械メンテには
これがベストと思うお勧めの照明です。

2026-02-21
用途:
車両検収用
卸売・小売業

光量が多いので、明るい場所でもしっかり照らすことができて、作業がはかどりました。

対象商品:
12042320
2023-12-19
用途:
暗所での作業時
製造業

マグネットも強力でとてもいいです。
主人も気に入り、取られてしまったので私用に2台目です。

1人が参考にしています
2025-08-28
用途:
計装品の点検
製造業

半年ほど使用していましたが、内部配線のはんだ付けが悪く接触不良で、ライトが点いたり消えたりするようになりました。

対象商品:
12042320
2025-02-20
用途:
車両整備の点検、作業にしよか

明るさ、使用感はとても良いですが、開いたまま落下させると稼働部分で折れてしまいますのでバッテリーの寿命はわかりません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする