本体

ロングレンダー 高演色フォグヘッドライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12042338 品番LR-F433HD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

霧や煙に強い照射が特徴のヘッドライト ロングレンダーシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)
4000ケルビン、高演色(Ra90)の光で、煙や霧の中での光の拡散を抑え遠方照射が可能
レジャーや消防、水蒸気の拡散する金属加工等に最適
最大360ルーメンの高出力 7.5時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時40時間の連続点灯
単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル
フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)
40°可動式ヘッドで角度調整可能
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
単3アルカリ電池x3本(テスト用付属) or 専用充電池(別売) 使用
エネループ エボルタ使用可能

光束(Lm)約360〜30 連続点灯時間(時間)約7.5〜40 照射距離(m)約135 防塵防水性能IP64 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】69.4×45.5×40.5 【電池BO×】84.8×53.8×30.4 質量(g)225 電源単3アルカリ電池×3本(テスト用付属) or リチウムポリマー充電池3.7V 1800mAh(別売) 落下耐久(m)1 付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池 使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属) or リチウムポリマー充電池3.7V 1800mAh(別売) 電源タイプ電池式、充電式 電球の種類LED

商品説明動画

GENTOS LR-F433HD点灯パターン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする