充電式多目的作業灯 超広角照射バータイプワークライト
白色COB(面発光)LEDを3面搭載 後方にまで届く超ワイドな照射角(215°)で広範囲照射が可能
最大1100ルーメンの高出力 6時間の連続点灯
Eco/Mid/High の3段階照射でEcoモード時は27時間の連続点灯
トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(100ルーメン/49時間)
チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を表示
電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載
ダブル背面マグネットとダブル背面マルチフックで設置場所自由自在
底面マグネット付き専用充電スタンドで、置くだけの簡単充電
本体に直接ケーブルを差しての充電も可能
2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応