OptiPlex 3000 SFF(Core i5-12500/16GB/SSD・256GB/SuperMulti/Office H&B 2021/1年保守)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12042530 品番DTOP106-004H1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
使用CPUCore i5-12500 SSD256GB メモリー容量16GB OSWindows 10 Pro (Windows 11 Pro ライセンス を含む) 日本語 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ キーボード/マウスあり Dell 有線 キーボード KB216 ブラック (日本語)/あり Dell USB 光学 マウス-MS116 - ブラック 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)290×92.71×292.8 本体質量(g)ベースモデル最小構成:3790※重量は構成および製造時の条件によって異なります USBポート数前面: USB 2.0 ポート×2、USB 3.2 Gen 1 ポート×2、背面: USB 2.0 ポートx 2、USB 3.2 Gen 1 ポート×2 インターフェースHDMI×1、Display Port×1、VGA×1 グリーン購入法適合 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様【オフィスソフト】Microsoft Office Home & Business 2021

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする