HEAT-V-141B グランドサラマンダーヒーター Chrester(コンフォー) 12043284 HEAT-V-141B グランドサラマンダーヒーター Chrester(コンフォー) 12043284 HEAT-V-141B グランドサラマンダーヒーター Chrester(コンフォー) 12043284 HEAT-V-141B グランドサラマンダーヒーター Chrester(コンフォー) 12043284 HEAT-V-141B グランドサラマンダーヒーター Chrester(コンフォー) 12043284 HEAT-V-141B グランドサラマンダーヒーター Chrester(コンフォー) 12043284

グランドサラマンダーヒーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12043284 品番HEAT-V-141B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥35,800

屋外でも、腰あたりまでワイドに暖かい。
高さ75cmのトールタイプのラウンドヒーターで、従来の2モデルよりも、高さがあることで、より広い範囲に暖かさをお届けします。
イスに座った状態で、足元や膝はもちろん、腰あたりまで、やわらかな暖かみを感じることができます。
1400Wの大型トールタイプですが、100V電源で使用可能です。
防水仕様「IPx5」対応で、屋外で安心してご使用いただけます。
底面には、転倒リスクを抑えるベースを装備しています。

電源コード(m)1.8 設置方法床置きモデル 防水性IPX5 屋外常時設置可 寿命7000時間 暖房の目安半径約1.6m以内 1時間あたりの電気代目安(円)約42 電源プラグ防雨タイプ アース端子付3端子プラグ 質量(kg)約3.4 容量1400Wタイプ 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×750 消費電力(W)1400(700/1400切替) 電源(V)単相100(50/60Hz) 首振り固定/120°/360°切替 仕様転倒時自動オフ、特殊植毛加工
注意
※設計寿命は製品を保証する時間ではございません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12043284 HEAT-V-141B 44723737 HEAT-Z-141B グランドサラマンダーヒーター Chrester(コンフォー) グランドサラマンダーヒーター Chrester(コンフォー) 1台 36,900 税込40,590 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする