加湿機能付きセラミックファンヒーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12043345 品番DS-FKS1206-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,690
販売価格(税別)
27,900

温風と一緒にたっぷりのうるおいをお届け。
うるおいが欲しい冬、暖房と加湿を1台で。1250W(50Hz時)でパワフル温風、600mL(50Hz時)のたっぷり加湿。
ひとセンサーと湿度センサーの2つのセンサーで、かしこく運転。
お手入れしやすく、長く使える加湿フィルター。

コード長さ(cm)180 連続加湿時間(時間)約5 消費電力(W)(50/60Hz)温風「強」:1250/1220、温風「弱」:670/640 質量(kg)4.7 タンク容量(L)約2.8 定格1250/1220W(50/60Hz) 機能風向可変ルーバー、タイマー入切:入(6/7/8h後)・切(1/2h後)、転倒OFFスイッチ、切り忘れ防止:8時間、加湿、スーパーアレルバスター(吸気フィルター) 種類加湿機能付 人センサー付(ナノイーXなし) 1時間あたりの電気代目安(円)温風:強/約33.8、弱/約18.1(室温15℃・50Hz時)※新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で計算したものです。 加湿量(mL/h)温風「強」+加湿「連続」:600/580(消費電力:1200/1170W)、温風「弱」+加湿「連続」:190/180(消費電力:640/620W)、加湿「連続」:430/420(消費電力:690/670W)※室温20℃、湿度30% スイッチ種類電源スイッチ(切/入)、温風(強・弱)、加湿(連続・おまかせ)、入タイマー(6・7・8時間後より選択)、切タイマー(1・2時間後切)、リセット(加湿フィルターお手入れ)、ひとセンサー(切/入) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)41.0×41.0×18.7 ベージュ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする