PRIME STAR(プライム・スター)
PRIME STAR(プライム・スター)の 非常用電源
PRIME STAR(プライム・スター)の 非常用電源オプション
超軽量小型ソーラーパネル 100W 5A 18V 折り畳み式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12045664
品番
PR-SOLARPANEL-100F
参考基準価格(税別)
¥49,800
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
折り畳み式で持ち運び可能、停電が長引いても約8〜10時間でポータブル蓄電池に充電し電気使用が可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(cm)
94×94×1
変換効率(%)
23〜25
動作温度範囲(℃)
-40〜85(保証)
対応機種
HUG-400A
質量(kg)
約2
ポート
USB ポート: 5V / 2.4A(Max)、DC18Vポート: 18V / 5A(Max)
折りたたみ寸法(cm)
32×19×8
仕様
ピークパワー : 100W
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200