PRIME STAR(プライム・スター)
PRIME STAR(プライム・スター)の 非常用電源
PRIME STAR(プライム・スター)の 非常用電源オプション
パネル 200W 2A 100V 折り畳み式3枚入り 付属品同梱
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12045680
品番
PR-SOLARPANEL-200
参考基準価格(税別)
¥298,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
HUG5100に1日で満充電できる。
出力(W)
200
短絡電流(A)
2.07
動作電流(A)
1.89(出力)
質量(kg)
約6/枚
変換効率(%)
22〜25
RoHS指令(10物質対応)
対応
開放電圧(V)
125
動作電圧(V)
100(出力)
寸法(cm)
222×57.5×0.5
動作温度範囲(℃)
-20〜60(保証)
折りたたみ寸法(cm)
57.5×56×4.6
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300