長信ジャパン
長信ジャパンの 店舗運営用品
長信ジャパンの 呼び出しチャイム・コールシステム・その他レジ周り
スマホタワー 3200mAh
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12045689
品番
ST3200B10
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
RoHS指令(10物質対応)
対応
質量(g)
本体:96、充電台:373
色
ブラック
バッテリー
充電式リチウムポリマー電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:約90×90×15、充電台:130×120×203
出力
DC5V/1.5A
バッテリー容量(mAh)
3200
充電入力電源(V)
AC100〜240(50/60Hz)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100