スマホタワー 5000mAh(5個)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 12045716 品番 ST5000W5
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
充電入力電源(V)AC100〜240(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約90×90×15、充電台:130×120×203 ホワイト 質量(g)本体:96、充電台:373 バッテリー容量(mAh)5000 バッテリー充電式リチウムポリマー電池 RoHS指令(10物質対応)対応 出力DC5V/2.1A

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする