BCP対策タワー型UPS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12045847 品番TR1500-5120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,647,800
販売価格(税別)
1,498,000

停電時にライン・インタラクティブ方式で瞬停なく給電可能。
大出力の機器に対応できるハイパワーな1500W出力。 ※1
コールドスタート機能搭載、商用電源がない所でも使用可能。
長時間のバックアップに対応する5120Whバッテリー搭載
2000回以上の充放電サイクル寿命※2と、安心・安全な鉄系リチウムバッテリー搭載。

出力電圧(V)AC100 RoHS指令(10物質対応)対応 出力周波数商用給電時 :入力周波数に同じ、2400VA/1500W(バッテリ給電時)連続1200W推奨、瞬時(1s)1500W (商用給電時)※日本国内電気安全法に基づき、推奨しております。 入力電圧範囲(V)AC74〜130 波形(電圧)正弦波 蓄電池形名リン酸鉄リチウムイオン蓄電池 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×640×640(キャスター含む) 蓄電池容量(Wh)5120 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 寿命10年(期待)※室内使用環境での期待寿命。無償保証期間ではございません。 定格出力2400VA/1500W(バッテリー給電時)、1500W(商用給電時) 使用温湿度範囲充電:0〜45℃/相対湿度15〜90%RH※結露無き事、放電:-10〜55℃/相対湿度15〜90%RH※結露無き事 出力容量最大2400VA(バッテリー給電時) 運転方式ラインインタラクティブ方式 切替時間20ms以内(100W負荷条件/出力波形で測定時) 質量(kg)96 充電時間(時間)約48(AC 負荷<40%(600W)の場合/95%以上)、約52(AC 負荷>40%(600W)の場合)※最大充電電流2Adc 保管温湿度範囲0〜55℃/相対湿度15〜90%RH※結露無き事 仕様【入力インレット】IEC60320 C14 または端子台接続可、【停電検出後】10ms以内(100W負荷条件/スイッチ切替時間)、【出力コネクタ数】コンセント:正面×4口/背面×2口/端子台:背面×1口、【放電時間】約540分(500W/負荷時)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする