バッテリー容量(Wh)2500
RoHS指令(10物質対応)対応
運転音(dB)38以下
入力電圧(V)単相AC100±10
負荷力率1.0(変動範囲:0.7〜1.0出力容量は1.5kVAを超えないものとする)
定格出力1.5kVA/1.4kW
質量(kg)約52
出力電圧(V)単相AC101±3
運転モードバックアップモード(工場出荷時)、ピークシフトモード、エネマネモード、PVモード(設定時変更)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×585×514(背面突起部含む)
充電時間(時間)約4(工場出荷時)/約2(設定変更時)
保証期間3年(延長保証登録時10年)
周波数(Hz)50/60
インターフェース有線LAN
設置場所屋内
使用温湿度範囲-10〜40℃/5〜95%RH
仕様【定格出力可能時間】約90分、【太陽電池入力(DC)接続口数】1口、【停電発生時瞬断時間】約0.004秒(工場出荷時)