SC-S3V【ワケあり】 水媒体用金型温調機配管用カップリングソケット サイズ:10A(3/8B)メネジ クボタ計装 12046477

水媒体用金型温調機配管用カップリングソケット サイズ:10A(3/8B)メネジ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード12046477 品番SC-S3V【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥85,000 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別) アウトレット
¥79,9007,098
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

自動開閉バルブは、有/無 選択可です。(接続時に開・取り外し時に閉となります。プラグはソケットのバルブ有・無の両方に共用です。)

商品状態※理由あり(未使用・開封済) 材質ボディ:ステンレス(一部真鍮)、パッキン類:FKM(特殊フッ素ゴム) 交換目安媒体温度130℃で約1年 接続口径Rc3/8 流れ方向ソケット側とプラグ側どちらからでも可 流体清水 耐圧力(MPa)2.0 最高使用圧力(MPa)1.2 使用温度範囲(℃)常温〜130 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※最高使用圧力は、連続して使用可能な許容最高圧力です。
※耐圧力は、性能に支障をきたさない限界圧力です。連続使用はできません。
※交換目安は清水により1週に着脱を2回行った場合によります。水質や着脱回数、圧力変動、その他の使用条件により異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする