アイトス
アイトスの クリーンルーム用ウェア
アイトスの フード・キャップ クリーンルーム
アイトスの ディスポキャップ
でんでん帽(帯電帽)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
12048499
品番
HH101
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
衛生キャップで異物混入防止。
色
ホワイト
サイズ
フリー
機能
帯電
素材
不織布
色番
1