アイトス
アイトスの 飲食・食品工業用ウェア
アイトスの 飲食業向け
アイトスの 調理衣
コックコート(男女兼用)(在庫限り)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
12049400
品番
HH481
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
油汚れがつきにくく、ついても吸水性があるため洗濯することによって汚れが落ち易いナノ加工・デュアルクリーン採用。
材質
ボタン/洗濯時を考慮したテープ付き着脱ボタン
色
ブラック
サイズ
6L
胸廻(cm)
143
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
78
機能
ナノ加工、吸水防汚性
素材
ツイル ポリエステル65%・綿35%
色番
10