アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの オールシーズン トップス
ジャンパー(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12049847
品番
HH2101
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
制菌性・低発塵性に優れ、ストレッチで動きやすいラグランスリーブのブルゾンタイプ。 SEK基準 制菌加工(一般用途)
色
サックス
サイズ
5L
胸廻(cm)
140
着丈(cm)
69
機能
帯電防止(ルアナ糸使用)、制菌性(マックスペック(R))、低発塵性
裄丈(cm)
88
素材
ストレッチツイル ポリエステル100%
色番
7