アイトス
アイトスの エプロン
アイトスの 作業用エプロン
超軽量エプロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12050319
品番
HH4333
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
◎加工/撥水
色
ブルー
サイズ
M
幅(cm)
80
素材
塩化ビニール
色番
6
前中心丈(cm)
120