※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。

マスタバルブ VMシリーズ

商品レビューを投稿する
64日以内出荷返品不可 64日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数5 切換方式8方向 使用圧力範囲(MPa)-0.1〜1 注文コード12050859 品番VP2410-03
参考基準価格(税別)¥66,700 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品はポート数・切換方式・使用圧力範囲など71種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 切換方式8方向 使用圧力範囲(MPa)-0.1〜1 位置数2 ポートサイズRc3/8 種別空気圧作動弁 作動方式パイロット形 使用流体空気 バルブ種類空気圧作動弁マスタバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする