アイトス
アイトスの エプロン
アイトスの 前掛け
ミディエプロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12051116
品番
HS2502
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
適度なストレッチ性、ベーシックなミドル丈エプロン。
色
ダークネイビー
サイズ
フリー
機能
帯電防止、ストレッチ、撥水
裾幅(cm)
72
素材
ストレッチギャバ ポリエステル100%
身幅(cm)
90
色番
88
前中心丈(cm)
65