ショートエプロン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12051177 品番 HS2504
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

適度なストレッチ性、ベーシックなショート丈エプロン。

レッド サイズフリー 機能帯電防止、ストレッチ、撥水 裾幅(cm)57 素材ストレッチギャバ ポリエステル100% 身幅(cm)75 色番9 前中心丈(cm)44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする