アイトス
アイトスの エプロン
アイトスの 胸当て
胸当てエプロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12051351
品番
HS2506
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
適度なストレッチ性、ベーシックな胸当てエプロン。
色
ライトベージュ
サイズ
フリー
機能
帯電防止、ストレッチ
裾幅(cm)
89
素材
ストレッチギャバ ポリエステル100%
色番
12
前中心丈(cm)
83