太陽光防水警告灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12052287 品番SLRW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

昼間は照度センサーが光を感知して発光せず、製品側面にあるソーラーパネルで発電・充電します。夜間になると自動的に発光します。位置決めや防犯に便利な警告灯です。

発光色シングルフラッシュ赤白色 質量(g/個)175 電池1800mA リチウム電池(付属) 電球F5高輝度LED 材質PC素材 ソーラーパネル種類5V 100mA、多結晶シリコン×3 動作時間満充電の場合 約20日間/満充電ストロボで使う場合 約3日間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする