折りたたみ式ハンドメガホン セキュリティ 安全 防災用品 メガホン 大

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12052400 品番AHM-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,925
販売価格(税別)
2,659

折りたたみ式
人が集まるイベントやお仕事に! 災害時にも役立つ!
災害・緊急時・避難時の呼びかけや警報に
音声や警報音の音量はレバーで簡単に調整
ショルダーストラップ付き
警報音(アラーム)で周囲へ知らせる

マイクロフォン部コンデンサーマイクロホン 質量(g)約490(ショルダーストラップ含む、電池除く) 有効距離(m)約100(音量最大アラーム時)※アルカリ乾電池使用時※周囲、使用の状況により有効距離は短くなることがあります。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×156×215(最大値) 音量(dB)100(音量最大アラーム時)※アルカリ乾電池使用時 付属品ショルダーストラップ 連続使用時間(時間)約9(音量最大アラーム時)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続使用時間は短くなる場合があります。 最大出力(W)9 使用電池単二形アルカリ乾電池×4本(別売) 種類ハンドタイプ アズワン品番64-8924-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする