※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 方向制御機器
ParkerTAIYOの メカニカルバルブ
メカニカルバルブ MSVシリーズ
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ポート数
3
管接続口径
1/4
注文コード
12052505
品番
MPV2306-VA-02
参考基準価格(税別)
¥79,200
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
ポート数・管接続口径
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
使用流体
空気
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/4
種別
手動弁
配管形式
直接
有効断面積(mm
2
)
11
シール方式
メタルシール
バルブ種類
メカニカルバルブ